Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 605065-0040 Flaske 125ml 4 Unse Smal 12 | AC8AYQ 39H776

DYNALON 605065-0040 flaske 125 ml 4 unse smal 12

På lager
Vare: AC8AYQ Modell: 605065-0040Kryssreferanse: 39H776
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
974NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDropperflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med lav tetthet
Kapasitet125 ml / 4 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter47mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde115mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Flip-Top tut

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 605065-0020 Droppflaske LDPE 60mL | AC6GAQ 33N195 605065-002060 ml / 2 oz.polyetylen36mm91mm18mm12856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 605065-0040 flaske 125 ml 4 unse smal 12
974NOK /pakke