Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 326485-0100 beger med håndtak høyformet 100ml | AD2WGG 3VDU6

DYNALON 326485-0100 Beger med håndtak Høyform 100ml

På lager
Vare: AD2WGG Modell: 326485-0100Kryssreferanse: 3VDU6
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeger med håndtak
Kapasitet100 ml
FARGEGjennomsiktige
Graduering Underavdelinger2 ml
HandleJa
Materialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3923300090
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Autoklaverbar, støpte graderinger, enkel å helle

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduering UnderavdelingerPris
DYNALON 326485-0050 beger med håndtak høyformet 50ml | AD2WGF 3VDU3 326485-005050 ml2 ml66NOK
DYNALON 326485-0250 begerglass med håndtak Tall 250ml | AD2WGH 3VDU9 326485-0250250 ml5 ml192NOK
DYNALON 326485-0500 beger med håndtak Tall-form 500ml | AD2WGJ 3VDV3 326485-0500500 ml10 ml195NOK
DYNALON 326485-1000 beger med håndtak høyformet 1000ml | AD2WGK 3VDV6 326485-10001000 ml10 ml201NOK
DYNALON 326495-0500 begerglass med håndtak 500 ml | AD2WHY 3VEX9 326495-0500500 ml25 ml132NOK
DYNALON 326495-1000 begerglass med håndtak 1000ml | AD2WHZ 3VEY3 326495-10001000 ml50 ml156NOK
DYNALON 326495-2000 begerglass med håndtak lavform 2000ml | AD2WJA 3VEY6 326495-20002000 ml50 ml184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 326485-0100 Beger med håndtak Høyform 100ml
80NOK / enhet