DYNALON 228205 kobling Polypropylen Transparent | AH2AXH 24AM88

DYNALON 228205 Kopling Polypropylen Transparent

Vare: AH2AXH Modell: 228205Kryssreferanse: 24AM88

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGEGjennomsiktig
Materialepolypropylen
typenJoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
DYNALON 222545 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AUZ 24AM34 222545Gjennomsiktig1002 393 NOK
DYNALON 222555 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVA 24AM35 222555Gjennomsiktig1003 079 NOK
DYNALON 222565 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVB 24AM36 222565Gjennomsiktig1002 895 NOK
DYNALON 222575 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVC 24AM37 222575Gjennomsiktig1003 857 NOK
DYNALON 222585 Kontakt Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVD 24AM38 222585Gjennomsiktig1004 550 NOK
DYNALON 222595 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVE 24AM39 222595Gjennomsiktig1004 335 NOK
DYNALON 222605 kobling Polypropylen Transparent PK100 | AH2AVF 24AM40 222605Gjennomsiktig1005 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 228205 Kopling Polypropylen Transparent