Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 201315-2000W Flaske Grad Square Hdpe 2l Wh - Pakke med 6 | AF4PLN 9EP98

DYNALON 201315-2000W flaske Grad Square Hdpe 2l Wh - pakke med 6

På lager
Vare: AF4PLN Modell: 201315-2000WKryssreferanse: 9EP98
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
1 428 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet2,000mL
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolyetylen med høy tetthet
Graduation Range100 til 2000 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde9.875 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse80mm
FormSquare
Bredde3 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Gir bedre stabilitet under helling og plassbesparende lagring. Ergonomisk håndgrep for større enkelhet å helle.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKroppsfargeBody MaterialMunnSkruelukkingsstørrelseFormKapasitetLukkingsfargepk. Antall.Pris
DYNALON 301605-0016 Flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmFjernPolyetylen med høy tetthetWideR65Rund500 ml / 16 oz.Hvit121 141 NOK
DYNALON 301605-0032 Flaske med bred munn 1000 ml 32 unse - pakke med 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmFjernPolyetylen med høy tetthetWideR65Rund1,000 ml / 32 oz.Hvit61 055 NOK
DYNALON 606215-0016 Økonomi Hdpe Flaske Ldpe Lokk 500ml Pakke med 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Polyetylen med høy tetthetWide53mmRund500mLHvit482 898 NOK
DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Flaske Ldpe Lokk 1000ml - Pakke med 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Polyetylen med høy tetthetWide63mmRund1,000mLHvit242 390 NOK
DYNALON 201295-0050 Flaske 50mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-GråLDPESmal-Rund1.7 oz.Grå501 978 NOK
DYNALON 201295-0125 Flaske 125mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-GråLDPESmal-Rund4 oz.Grå502 311 NOK
DYNALON 201295-0250 Flaske 250mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-GråLDPESmal-Rund8 oz.Grå503 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 201315-2000W flaske Grad Square Hdpe 2l Wh - pakke med 6
1 428 NOK /pakke