DYNALON 201295-0250 Flaske 250mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXN 24AM93

DYNALON 201295-0250 Flaske 250mL LDPE Smal Grå PK50

På lager
Vare: AH2AXN Modell: 201295-0250Kryssreferanse: 24AM93

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 139 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGrå
Body MaterialLDPE
KroppstypeOpaque
Kapasitet8 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeGrå
LukkematerialeLDPE
Lukk TypeSkru på
MunnSmal
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: LDPE
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKroppsfargeBody MaterialMunnSkruelukkingsstørrelseFormKapasitetLukkingsfargepk. Antall.Pris
DYNALON 301605-0016 Flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmFjernPolyetylen med høy tetthetWideR65Rund500 ml / 16 oz.Hvit121 141 NOK
DYNALON 301605-0032 Flaske med bred munn 1000 ml 32 unse - pakke med 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmFjernPolyetylen med høy tetthetWideR65Rund1,000 ml / 32 oz.Hvit61 055 NOK
DYNALON 606215-0016 Økonomi Hdpe Flaske Ldpe Lokk 500ml Pakke med 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Polyetylen med høy tetthetWide53mmRund500mLHvit482 898 NOK
DYNALON 201315-2000W Flaske Grad Square Hdpe 2l Wh - Pakke med 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "HvitPolyetylen med høy tetthetWide80mmSquare2,000mLHvit61 428 NOK
DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Flaske Ldpe Lokk 1000ml - Pakke med 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Polyetylen med høy tetthetWide63mmRund1,000mLHvit242 390 NOK
DYNALON 201295-0050 Flaske 50mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-GråLDPESmal-Rund1.7 oz.Grå501 978 NOK
DYNALON 201295-0125 Flaske 125mL LDPE Smal Grå PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-GråLDPESmal-Rund4 oz.Grå502 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 201295-0250 Flaske 250mL LDPE Smal Grå PK50
3 139 NOK /pakke