Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 874340 flat skive, nylon, passer 1/2 tomme størrelse | AD6VCR 4AUU9

DYNAFORM 874340 Flat skive, nylon, passer til 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD6VCR Modell: 874340Kryssreferanse: 4AUU9
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGENaturlig
FinishNaturlig
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Materialenylon
Utenfor Dia.3 / 4 "
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.058 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris
DYNAFORM 874350 flat skive, nylon, passer 3/4 tommers størrelse | AD6VCT 4AUV1 8743503 / 4 "3 / 4 "1"3 / 4 "0.063 "29NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 874340 Flat skive, nylon, passer til 1/2 tommers størrelse
27NOK / enhet