DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grey 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCH 4AUU1

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grå 4 x 2 Tommer 1/4 Tommer Th 20 Fot

På lager
Vare: AD6VCH Modell: 871150Kryssreferanse: 4AUU1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJeg stråler
FARGESkifergrå
Høyde4"
Lengde20ft.
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.24
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Grey 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10ft.2"2 559 NOK
RFQ
DYNAFORM 871170 I-beam Isofr Grey 6 x 3 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft.3"-
RFQ
DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Grey 6 x 3 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCL 4AUU4 8711806"10ft.3"4 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grå 4 x 2 Tommer 1/4 Tommer Th 20 Fot
5 190 NOK / enhet