DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Grey 6 x 3 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCL 4AUU4

DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Grå 6 x 3 Tommer 1/4 Tommer Th 10 Fot

På lager
Vare: AD6VCL Modell: 871180Kryssreferanse: 4AUU4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJeg stråler
FARGESkifergrå
Høyde6"
Lengde10ft.
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0805
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grey 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCH 4AUU1 8711504"20ft.2"5 190 NOK
DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Grey 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10ft.2"2 559 NOK
RFQ
DYNAFORM 871170 I-beam Isofr Grey 6 x 3 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft.3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Grå 6 x 3 Tommer 1/4 Tommer Th 10 Fot
4 561 NOK / enhet