Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 ytre diameter x 1/8 tomme vegg 5 fot | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 ytre diameter x 1/8 tomme vegg 5 fot

På lager
Vare: AD6UUV Modell: 870980Kryssreferanse: 4ATR2
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassfiberrørlager
FARGESkifergrå
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 Grader F
Min. Temp. Vurdering-100 Grader F
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.020 "
Strekkfasthet30,000 psi
Veggtykkelse1 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.019 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeLengde ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris
DYNAFORM 870990 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 Tommers Vegg 5 Fot | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "896NOK
DYNAFORM 871000 Rd Tube Isofr Gry 2 ytre diameter x 1/4 tomme vegg 5 fot | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "1 704 NOK
DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 Inch Wall 10 Feet | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "764NOK
RFQ
DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 Inch Wall 10 Feet | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft.+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "1 255 NOK
RFQ
DYNAFORM 871030 Rd Tube Isofr Gry 2 Od x 1/4 tommers vegg 10 fot | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "3 538 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 ytre diameter x 1/8 tomme vegg 5 fot
390NOK / enhet