DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 Ben 3/8 tommer T 5 føtter | AD6UTX 4ATM8

DYNAFORM 870770 U-kanal Isofr 2 3/16 ben 3/8 tommer T 5 fot

På lager
Vare: AD6UTX Modell: 870770Kryssreferanse: 4ATM8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
Base bredde8"
Toleranse for basisbredde+/- 0.094 "
FARGESkifergrå
Benlengde2.187 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Veggtykkelse3 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeBenlengdeLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 Ben 1/8 tommer Th 5 føtter | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "497NOK
DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "965NOK
DYNAFORM 870780 U Channel Isofr 2 3/4 ben 1/2 tommer Th 5 føtter | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "2 871 NOK
DYNAFORM 870790 U Channel Isofr 9/16 Ben 1/8 tommer Th 10 føtter | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft.+/- 0.094 "1 / 8 "1 007 NOK
RFQ
DYNAFORM 870800 U Channel Isofr 7/8 Ben 1/4 tommer Th 10 føtter | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 937 NOK
RFQ
DYNAFORM 870840 U-kanal Isofr 2 3/16 ben 3/8 tommer T 10 føtter | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "3 902 NOK
RFQ
DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 Leg 1/2 inch T 10 Feet | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft.+/- 0.094 "1 / 2 "6 803 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870770 U-kanal Isofr 2 3/16 ben 3/8 tommer T 5 fot
1 985 NOK / enhet