DYNAFORM 870570 Vinkel Isofr Grå 1/2 tomme T 4 tommer ben 10 fot | AD6UTA 4ATK6

DYNAFORM 870570 Vinkel Isofr Grå 1/2 tomme T 4 tomme ben 10 fot

Vare: AD6UTA Modell: 870570Kryssreferanse: 4ATK6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 798 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
Vinkel90 Degrees
FARGESkifergrå
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde4 "x 4"
Benlengde Toleranse+/- 0.094 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+/- 0.094 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 Grader F
Min. Temp. Vurdering-100 Grader F
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.28
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeLengde ToleranseTykkelsePris
DYNAFORM 870400 Vinkel Isofr Grå 1/8 Th 1 x 1 tomme Ben 5 fot | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "439NOK
DYNAFORM 870410 Vinkel Isofr Grå 1/4t x 1 1/2 tomme Ben 5 fot | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "888NOK
DYNAFORM 870420 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 2 tommer ben 5 fot | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "863NOK
DYNAFORM 870430 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 3 tommer ben 5 fot | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 162 NOK
DYNAFORM 870440 Vinkel Isofr Grå 3/8 tomme Th 3 tommer ben 5 fot | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 281 NOK
DYNAFORM 870450 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 4 tommer ben 5 fot | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 219 NOK
DYNAFORM 870460 Vinkel Isofr Grå 3/8 Tommer Th 4 Tommer Ben 5 Fot | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870570 Vinkel Isofr Grå 1/2 tomme T 4 tomme ben 10 fot
4 798 NOK / enhet