Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 870410 Vinkel Isofr Grå 1/4t x 1 1/2 tomme Ben 5 fot | AD6URH 4ATH8

DYNAFORM 870410 Vinkel Isofr Grå 1/4t x 1 1/2 tomme Ben 5 fot

På lager
Vare: AD6URH Modell: 870410Kryssreferanse: 4ATH8
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
Vinkel90 Degrees
FARGESkifergrå
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde1-1/2" x 1-1/2"
Benlengde Toleranse+/- 0.094 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 Grader F
Min. Temp. Vurdering-100 Grader F
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeLengde ToleranseTykkelsePris
DYNAFORM 870400 Vinkel Isofr Grå 1/8 Th 1 x 1 tomme Ben 5 fot | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "439NOK
DYNAFORM 870420 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 2 tommer ben 5 fot | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "863NOK
DYNAFORM 870430 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 3 tommer ben 5 fot | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 162 NOK
DYNAFORM 870440 Vinkel Isofr Grå 3/8 tomme Th 3 tommer ben 5 fot | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 281 NOK
DYNAFORM 870450 Vinkel Isofr Grå 1/4 tomme Th 4 tommer ben 5 fot | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 219 NOK
DYNAFORM 870460 Vinkel Isofr Grå 3/8 Tommer Th 4 Tommer Ben 5 Fot | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 626 NOK
DYNAFORM 870470 Vinkel Isofr Grå 1/2 tomme Th 4 tommer ben 5 fot | AD6URP 4ATJ5 8704704 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "2 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870410 Vinkel Isofr Grå 1/4t x 1 1/2 tomme Ben 5 fot
888NOK / enhet