Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 97566 Kobling Mega-flow 1/4 kompositt | AA4VKV 13F696

DYNABRADE 97566 Kople Mega-flow 1/4 kompositt

På lager
Vare: AA4VKV Modell: 97566Kryssreferanse: 13F696

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeSvart
Slangetilkobling(F) PT
MaterialeKompositt
Maks. Strømme55 cfm
Maks. Press175 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingMaks. StrømmePris
DYNABRADE 94960 Koblingshus (f) npt 1/4 kompositt | AA4VKT 13F694 94960(F) PT54 cfm617NOK
DYNABRADE 94980 Koblingshus M (npt) 1/4 kompositt | AA4VKU 13F695 94980(M) PT54 cfm596NOK
DYNABRADE 97567 Kobling Mega-flow 1/4 kompositt | AA4VKW 13F697 97567(M) PT55 cfm504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 97566 Kople Mega-flow 1/4 kompositt
560NOK / enhet