Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52802 rettvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk | AB8FQW 25H936

DYNABRADE 52802 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk

På lager
Vare: AB8FQW Modell: 52802Kryssreferanse: 25H936
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
13 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40
DutyIndustriell
Eksos TypeSide
Gratis hastighet7200 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP1.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde10 "
Pad ansiktstypeGummi
Pad størrelse7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetPris
DYNABRADE 53868 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk | AB8FRK 25H951 538688500 rpm13 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52802 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk
13 526 NOK / enhet