DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer | AA4VJZ 13F677

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer

På lager
Vare: AA4VJZ Modell: 52410Kryssreferanse: 13F677

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8
CFM @ full belastning32
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.06
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer | AB8FPT 25H907 52413BakKompositt8.125 "8 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer
8 154 NOK / enhet