Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer | AB8FPT 25H907

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer

På lager
Vare: AB8FPT Modell: 52413Kryssreferanse: 25H907
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
8 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8
CFM @ full belastning32
DutyIndustriell
EksosBak
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.125 "
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer | AA4VJZ 13F677 52410FrontGummi6"8 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 Tommer
8 194 NOK / enhet