Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 51476 rettvinklet luftvåtskivesliper Industriell 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Rettvinklet luftvåtskivesliper Industriell 0.7

På lager
Vare: AB8FNR Modell: 51476Kryssreferanse: 25H882
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
22 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyvinklet luftvåtskivesliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.25
CFM @ full belastning41
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet3100 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13 "
Pad størrelse5 ", 6" eller 8 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7665
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467290010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51476 Rettvinklet luftvåtskivesliper Industriell 0.7
22 481 NOK / enhet