Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 50561 Rettvinklet luftskive slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk

På lager
Vare: AB8FMZ Modell: 50561Kryssreferanse: 25H865

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
12 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.25
CFM @ full belastning21
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde10.5 "
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyEksos TypeHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 47821 Rettvinklet luftskive slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustriellFront0.41 / 4 "5"9 516 NOK
DYNABRADE 48531 Rettvinklet luftskivesliper Industrial 0.4 hk | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IndustriellBak0.41 / 4 "7.375 "9 783 NOK
DYNABRADE 52515 Rett vinklet luftskivesliper 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533LettBak0.553 / 8 "6"7 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 50561 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk
12 934 NOK / enhet