Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 48531 Rettvinklet luftskivesliper Industrial 0.4 hk | AB8FMJ 25H851

DYNABRADE 48531 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk

På lager
Vare: AB8FMJ Modell: 48531Kryssreferanse: 25H851
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
9 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.25
CFM @ full belastning21
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde7.375 "
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyEksos TypeHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 47821 Rettvinklet luftskive slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustriellFront0.41 / 4 "5"9 516 NOK
DYNABRADE 50561 Rettvinklet luftskive slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FMZ 25H865 505613"5.2521IndustriellBak0.41 / 4 "10.5 "12 934 NOK
DYNABRADE 52515 Rett vinklet luftskivesliper 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533LettBak0.553 / 8 "6"7 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 48531 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk
9 783 NOK / enhet