Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 07146 Emballasje | CP3ZWB 22GM85

DYNABRADE 07146 Emballasje

På lager
Vare: CP3ZWB Modell: 07146Kryssref: 22GM85

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakking

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DYNABRADE 11399 Type 27 hjulmonteringsadaptersett | CP3YXQ 22GL42 11399Adaptersett1 486 NOK
DYNABRADE 01446 luftdeflektor | CP3YYC 22GU17 01446Luftdeflektor104NOK
DYNABRADE 52083 Base | CP3ZAC 22GT36 52083Base880NOK
DYNABRADE 31645 Registerreim | CP3ZAV 22GL21 31645Belte1 184 NOK
DYNABRADE 18593 vinkelgir | CP3ZAY 21HC14 18593Skråutstyr2 614 NOK
DYNABRADE 07142 Bøssing | CP3ZBF 22GM99 07142Bushing326NOK
DYNABRADE 25290 Governor Cage, 13F657/13F658/13F659/13F660/13F688/13F689/25H922/25H936/25H951 | CP3ZBH 22GV69 25290Cage454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 07146 Emballasje
137NOK / enhet