Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51320.019.0100 Maskinskrue Oval Rustfritt Stål 10-24 X 1 Lengde, 100PK | AB9CKE 2BE46

APPROVED VENDOR U51320.019.0100 Maskinskrue Oval Rustfritt stål 10-24 X 1 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB9CKE Modell: U51320.019.0100Kryssref.: 2BE46 / 127A80
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.176 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3335
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0100 Maskinskrue Oval Rustfritt stål 10-24 X 1 Lengde, 100PK
142NOK /pakke