Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher With Mallet 13-1/2 x 3 | AA4REQ

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher med hammer 13-1/2 x 3

På lager
Vare: AA4REQ Modell: 13A765
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCornerbead Clincher med Mallet
AnleggKraftig støpt aluminiumsklinikk, gummihalle med trehåndtak
Lengde13.5 "
Antall stykker2
Størrelse13-1 / 2 x 3 x 1-1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205597000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Presisjonsslipte tenner

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher med hammer 13-1/2 x 3
541NOK / enhet