Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS VP2 Wireless Vane Termo-Anemometer Probe | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS VP2 trådløs Vane termo-vindmålersonde

På lager
Vare: AH9QMT Modell: VP2Kryssreferanse: 40XC91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs Vane Thermo-Anemometer Probe
Nøyaktighet-/+ 15 %
Omgivelsestemp. Område5 grader. til 125 grader. F
Batteriladetemperatur.32 grader. til 113 grader. F
Strømningshastighetsområde40 til 5000 FPM
Håndtak kabinettmaterialeTermoplastisk elastomer over polykarbonat
HåndteringsmaterialeTermoplastisk elastomer over polykarbonat
InkludererArmbånd
Maks. Trådløs avstand50 ft.
Drifts Temp.-20 grader. til 212 grader. F
Kraftbehovet3.7V
Probe lengde8"
OmrådeLufthastighet: 40 til 5000 FPM (02 til 25 m/s), Volumetric Air: 999,999 20 i utvalgte strømningsenheter, Temp.: -212 Deg. til 29 grader. F (-100 grader til 0 grader C), relativ fuktighet: 100 til XNUMX % RF
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
ResponstidFor lufthastighet og luftvolum 1 sek., for temperatur, relativ fuktighet 1.5 sek.
ServiceTørr, ren luft
ServicefaktorTørr, ren luft
Leveres medArmbånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP2 trådløs Vane termo-vindmålersonde
5 106 NOK / enhet