Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitotrør, Standard, 5/16 tommers diameter, 18 tommers lengde | AH8GLD 38RW76

DWYER INSTRUMENTS 160F pitotrør, standard, 5/16 tommers diameter, 18 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GLD Modell: 160FKryssreferanse: 38RW76

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard pitotrør
Innsettingslengde18 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.1500 grader F
Rør Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer Instruments 160F standard pitotrør er ideell for bruk med differensialtrykkmålere, transmittere og brytere for å kontrollere og overvåke luftstrømmen i HVAC- og ventilasjonssystemer.

Egenskaper:

  • Dette 160F Dwyer pitotrøret har konstruksjon i rustfritt stål med rett design for enkel innføring i kanaler og vanskelig tilgjengelige områder.
  • Den har permanent-stemplede innsettingsdybdegraderinger for å lette nøyaktig posisjonering.
  • Denne enheten er utstyrt med en justeringsindikator og en statisk trykkport til følerrøret for å holde spissen parallelt med strømmen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dwyer A-158 delt flens Monteringer: De kan legges til pitotrøret. Disse enhetene har kadmiumbelagt stål og en pakning for monteringshull. Fest flensen løst til røret, stram skruene og juster rørdybden ved hjelp av disse enhetene.
  • Dwyer A-159 monteringshylse: De er allsidige nok til å gli på pitotrøret lett, og gir permanent og sikker montering.
  • Dwyer Instruments A-397 Rugged Step Drills: De gir raskt ekte runde hull i tynne materialer og trenger ikke en senterstans for å starte. De kan automatisk avgrade borede hull.
  • Dwyer Instruments A-160-CASE Bæreveske: Disse bæreveskene av hardplast brukes til organisasjonsoppbevaring.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan krysser du avlesninger med et pitotrør for lufthastighets- og luftstrømavlesninger?

A.

  • Lag en 0.35-tommers åpning i kanalen for å bruke et pitotrør for å overvåke lufthastigheten.
  • Koble slangen til manometerets høytrykksside ved totaltrykksporten eller porten som vender mot strømmen og lavtrykksiden ved den statiske trykkporten eller porten som vender vinkelrett på strømmen.
  • Omvendt tilkoblinger hvis avlesningen er negativ.
  • Ta en rekke avlesninger mens du beveger deg horisontalt og vertikalt gjennom kanalen.
  • Beregn hastigheter og gjennomsnitt dem for å få den endelige hastighetsverdien ved å bruke hastighetstrykkene som ble målt på hvert sted.

Sp. Hva skjer hvis pitotrøret er blokkert?

A. Pitotrøret vil slutte å motta ramtrykk hvis det blir blokkert. Du vil sammenligne trykket i dreneringshullet med det statiske trykket siden eventuelt ekstra trykk slipper ut via dreneringshullet. Flyhastighetsindikatoren vil være på null som et resultat.

Sp. Hva er de viktige punktene å vurdere når du bruker pitotrør?

A.

  • Kanaldiameteren må være 4 tommer eller større.
  • Rett den statiske trykkåpningen nedstrøms for å vende mot strømmen og den totale trykkåpningen mot strømmen.
  • Begge hullenes overflater må være parallelle med luftstrømmen.
  • Lag en presis travers i samsvar med designene, beregn hastighetene på hvert sted og deretter gjennomsnittlig dem.
  • Målinger bør gjøres i et stykke av en glatt, rett kanal som er minst 5 diametre nedstrøms og 10 - 15 kanaldiametre oppstrøms for pitotrøret.
  • For optimal ytelse, plasser en rettetang i eggekasse oppstrøms fra pitotrøret.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160F pitotrør, standard, 5/16 tommers diameter, 18 tommers lengde
3 765 NOK / enhet