DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 Garderobeskap, 3 hyller, hengerstang, størrelse 60 x 24 x 78 tommer | AC6JRE 34A974

DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 Garderobeskap, 3 hyller, hengerstang, størrelse 60 x 24 x 78 tommer

På lager
Vare: AC6JRE Modell: HDWC246078-7M95Kryssreferanse: 34A974

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Innvendig skuffedybde20-1 / 4 "
Innvendig skuffehøyde4
Innvendig skuffebredde35-1 / 4 "
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer7
Antall hyller5
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1750 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 346.1018
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)152.88
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall skufferPris
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95 Garderobeskap, 5 hylle, hengerstang, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AC6JQZ 34A969 HDWC243678-5S95-36 "1025 lb.-22 127 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-5S95 Garderobeskap, 5 hylle, hengerstang, størrelse 48 x 24 x 78 tommer | AC6JRA 34A970 HDWC244878-5S95-48 "1375 lb.-28 653 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-5S95 Garderobeskap, 5 hyller, hengerstang, størrelse 60 x 24 x 78 tommer | AC6JRB 34A971 HDWC246078-5S95-60 "1750 lb.-29 704 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 Garderobeskap, 3 hyller, hengerstang, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AC6JRC 34A972 HDWC243678-7M95736 "1025 lb.736 073 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Garderobeskap, 3 hyller, hengerstang, størrelse 48 x 24 x 78 tommer | AC6JRD 34A973 HDWC244878-7M95748 "1375 lb.748 945 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 Garderobeskap, 3 hyller, hengerstang, størrelse 60 x 24 x 78 tommer
52 016 NOK / enhet