DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AA7MQY 16D699

DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 36 x 24 x 78 tommer

På lager
Vare: AA7MQY Modell: HDJC243678-4S95Kryssreferanse: 16D699

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1025 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.4807
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserDør TypeFinishLengdeMaterialeGenerell dybdeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 48 x 24 x 78 tommer | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-standardPulverlakkert-Sveiset stål24 "48 "1375 lb.26 552 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 60 x 24 x 78 tommer | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-standardPulverlakkert-Sveiset stål24 "60 "1750 lb.30 434 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Vedlikeholdsskap, 60 beholder, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Flush, solidPulverlakkert-Stål24 "36 "-26 810 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Vedlikeholdsskap, 12 bokser, størrelse 36 x 36 x 78 tommer | AG3UHJ 33VE43 HDJ36-12DC24TB4S9512Flush, solidPulverlakkert-Stål35.5 "48 "-37 302 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Vedlikeholdsskap, 3 hyller, 60 rød søppelkasse, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Teksturert pulvermaling36.19 "Stål---28 359 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Vedlikeholdsskap, 3 hyller, 60 blå beholder, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Teksturert pulvermaling36.19 "Stål---28 359 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Vedlikeholdsskap, 4 hyller, 156 rød beholder, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Teksturert pulvermaling48.19 "Stål---36 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 36 x 24 x 78 tommer
23 079 NOK / enhet