DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Vedlikeholdsskap, 12 bokser, størrelse 36 x 36 x 78 tommer | AG3UHJ 33VE43

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Vedlikeholdsskap, 12 skuffer, størrelse 36 x 36 x 78 tommer

På lager
Vare: AG3UHJ Model: HDJ36-12DC24TB4S95Kryssreferanse: 33VE43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap12
Skuffer per dør12
Kapasitet på skaphylle1900 lb.
SkapstypeHyller / hyller
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
FinishPulverlakkert
Måler12
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall dørhyller0
Generell dybde35.5 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser12
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243.1634
Skipets høyde (cm)91.92
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Stor skapbeholder H x B x D (7 "x 8" x 15 ")
    • Totalt antall hyller (4)
    • Skaphylle B x D (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Liten dørkasse H x B x D (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserDør TypeFinishLengdeMaterialeGenerell dybdeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-standardPulverlakkert-Sveiset stål24 "36 "1025 lb.23 079 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 48 x 24 x 78 tommer | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-standardPulverlakkert-Sveiset stål24 "48 "1375 lb.26 552 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Vedlikeholdsskap, montert, størrelse 60 x 24 x 78 tommer | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-standardPulverlakkert-Sveiset stål24 "60 "1750 lb.30 434 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Vedlikeholdsskap, 60 beholder, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Flush, solidPulverlakkert-Stål24 "36 "-26 810 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Vedlikeholdsskap, 3 hyller, 60 rød søppelkasse, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Teksturert pulvermaling36.19 "Stål---28 359 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Vedlikeholdsskap, 3 hyller, 60 blå beholder, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Teksturert pulvermaling36.19 "Stål---28 359 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Vedlikeholdsskap, 4 hyller, 156 rød beholder, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 78 tommer | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Teksturert pulvermaling48.19 "Stål---36 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Vedlikeholdsskap, 12 skuffer, størrelse 36 x 36 x 78 tommer
37 302 NOK / enhet