DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 skap, 120 gul søppelkasse | AG3UHD 33VE37

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 Skap, 120 gul søppelkasse

Vare: AG3UHD Modell: HDCD243678-120-4M95Kryssreferanse: 33VE37
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap120
Skuffer per dør48
Kapasitet på skaphylle1900 lb.
SkapstypeHyller / hyller
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
Skuffekapasitet400
FinishPulverlakkert
Måler12
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller2
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser120
Totalt antall skuffer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 372.85
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Stor skapbeholder H x B x D ((12) 7 "x 8" x 15 ", (12) 5" x 6 "x 11")
    • Totalt antall hyller (2)
    • Skaphylle B x D (33-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Liten søppelbøtte H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Innvendig skuff H x B x D ((2) 4 "x 29-3 / 4" x 14-1 / 8 ", (2) 6" x 29-3 / 4 "x 14-1 / 8")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "21 148 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "19 689 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "29 128 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "30 502 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "29 649 NOK
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "32 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 Skap, 120 gul søppelkasse
40 752 NOK / enhet