DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Hylleskap, 12 bokser | AG3UHC 33VE36

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Hylleskap, 12 skuffer

På lager
Vare: AG3UHC Modell: HDC36-DC12TB4S95Kryssreferanse: 33VE36

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylleskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap12
Skuffer per dør6
Kapasitet på skaphylle1900 lb.
SkapstypeHyller / hyller
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
FinishPulverlakkert
Måler12
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall dørhyller0
Generell dybde35.5 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser12
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 235.1579
Skipets høyde (cm)92.23
Skipets lengde (cm)92.23
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Totalt antall hyller (4)
    • Skaphylle B x D (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Liten dørkasse H x B x D (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeFARGEDør TypeSamlet breddeTotalt antall kasserFinishMålerLås TypePris
DURHAM MANUFACTURING 3500-95 Hylleskap, 14 gauge, størrelse 36 x 84 tommer | AD2FMT 3NYN1 3500-9584 "-standard36 "-Pulverlakkert14-21 052 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702-16-3S-95 Hylleskap, 16 bokser | AG3UGP 33VE21 3702-16-3S-9578 "GråFlush, solid36 "16Pulverlakkert14Låsbare håndtak24 440 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC48-134-3S95 Hylleskap, 134 beholder | AG3UGW 33VE30 HDC48-134-3S9578 "GråFlush, solid48 "134Pulverlakkert12Pad låsbare håndtak38 961 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC48-144-4S95 Hylleskap, 144 beholder | AG3UGX 33VE31 HDC48-144-4S9578 "GråFlush, solid48 "144Pulverlakkert12Pad låsbare håndtak37 146 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC36-108-3S95 Hylleskap, 108 beholder | AG3UGY 33VE32 HDC36-108-3S9578 "GråFlush, solid36 "108Pulverlakkert12Pad låsbare håndtak36 246 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC36-24DC24TB2S95 Hylleskap, 2 hylle, 24 hyller | AG3UHA 33VE34 HDC36-24DC24TB2S9578 "GråFlush, solid36 "24Pulverlakkert12Pad låsbare håndtak35 077 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Hylleskap, 4 hyller, 24 hyller | AG3UHE 33VE39 HDC36-DC24TB4S9578 "GråFlush, solid36 "24Pulverlakkert12Pad låsbare håndtak37 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Hylleskap, 12 skuffer
37 526 NOK / enhet