DURHAM MANUFACTURING DC-243636-48-2S-95 Cabinet, 12 gauge, Height 36 Inch | AG3UGQ 33VE22

DURHAM MANUFACTURING DC-243636-48-2S-95 skap, 12 gauge, høyde 36 tommer

På lager
Vare: AG3UGQ Modell: DC-243636-48-2S-95Kryssreferanse: 33VE22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap48
Skuffer per dør24
Kapasitet på skaphylle900 lb.
SkapstypeHyller / hyller
FARGEGrå
Dør TypeDyp dør, solid
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås Type3 pkt. Låsesystem
MaterialeStål
Antall skaphyller2
Antall dørhyller6
Generell dybde24 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser48
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.016
Skipets høyde (cm)62.39
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Dørhyllekapasitet (25 lb.)
    • Totalt antall hyller (2)
    • Skaphylle B x D (35-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Liten søppelbøtte H x B x D (4 "x 5" x 3 ")
    • Dørhylle B x D (12 "x 4")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "21 148 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "19 689 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "29 128 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "30 502 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "29 649 NOK
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "32 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC-243636-48-2S-95 skap, 12 gauge, høyde 36 tommer
14 868 NOK / enhet