DURHAM MANUFACTURING 3501-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 14 Gauge, Størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMN 3NYL6

DURHAM MANUFACTURING 3501-4S-95 Hylleskap, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer

Vare: AD2FMN Modell: 3501-4S-95Kryssreferanse: 3NYL6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 632 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylleskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.15
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 Hylleskap, 2 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 48 tommer | AA7MPY 16D675 2600-2S-9516218 "48 "36 "700 lb.9 971 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 Hylleskap, 3 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 60 tommer | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 lb.14 834 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 24 x 72 tommer | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 lb.15 351 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 18 x 84 tommer | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 lb.16 293 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 Hylleskap, 2 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 42 tommer | AA7MQC 16D679 2503-2S-9516224 "42 "36 "700 lb.10 437 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 18 x 72 tommer | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 lb.18 104 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 24 x 84 tommer | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 lb.21 212 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-4S-95 Hylleskap, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer
23 632 NOK / enhet