DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 Hylleskap, 2 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 48 tommer | AA7MPY 16D675

DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 Hylleskap, 2 justerbar hylle, 16 gauge, størrelse 36 x 48 tommer

På lager
Vare: AA7MPY Modell: 2600-2S-95Kryssreferanse: 16D675

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylleskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler16
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde18 "
Total høyde48 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet700 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.1403
Skipets høyde (cm)46.04
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 Hylleskap, 3 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 60 tommer | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 lb.12 876 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 24 x 72 tommer | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 lb.14 141 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 18 x 84 tommer | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 lb.15 008 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 Hylleskap, 2 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 42 tommer | AA7MQC 16D679 2503-2S-9516224 "42 "36 "700 lb.10 311 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 18 x 72 tommer | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 lb.16 721 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 36 x 24 x 84 tommer | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 lb.18 740 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2502-4S-95 Hylleskap, 4 justerbare hyller, 16 Gauge, Størrelse 48 x 72 tommer | AA7MQF 16D682 2502-4S-9516424 "72 "48 "500 lb.19 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 Hylleskap, 2 justerbar hylle, 16 gauge, størrelse 36 x 48 tommer
9 185 NOK / enhet