DURHAM MANUFACTURING 1241-95 Roterende søppeldeler, størrelse 12-3/8 x 5-1/2 tommer, 20-pakning | AB3HKE 1TFT4

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 Rotary Bin Divider, Size 12-3/8 x 5-1/2 Inch, 20 Pack

Vare: AB3HKE Modell: 1241-95Kryssref: 1TFT4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende søppeldeler
FARGEGrå
Romdybde12-1 / 2 "
Romhøyde5-1 / 2 "
FinishPulverlakk
Høyde4.75 "
MaterialeStål
Total høyde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.08
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Roterende søppeldeler, størrelse 14-7/8 x 5 tommer, 20-pakning | AB3HKF 1TFT6 1341-955.5 "5"-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 1141-95-IND Roterende søppeldeler, 1/2 X 7 5/16 X 3 tommer størrelse, stål, grå | CP3XVC 494L02 1141-95-IND--127NOK
DURHAM MANUFACTURING 1241-95-IND Roterende søppeldeler, 3/4 X 12 5/16 X 5 1/2 tomme størrelse, stål, grå | CP3XVD 494L01 1241-95-IND--138NOK
DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND Roterende søppeldeler, 3/4 X 15 5/16 X 6 3/4 tommer størrelse, stål, grå | CP3XVE 494K99 1341-95-IND--139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 Rotary Bin Divider, Size 12-3/8 x 5-1/2 Inch, 20 Pack