DURHAM MANUFACTURING 1110-95 roterende oppbevaringsboks, 10 hyller, kapasitet 60 pund, størrelse 17 tommer | AB4EQM 1XHK4

DURHAM MANUFACTURING 1110-95 roterende oppbevaringsboks, 10 hyller, kapasitet 60 pund, størrelse 17 tommer

På lager
Vare: AB4EQM Modell: 1110-95Kryssreferanse: 1XHK4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende lagringskasse
FARGEGrå
Romdybde7-1 / 2 "
Romhøyde3"
Rombredde13 "
FinishPulverlakk
Belastningshett. per hylle60 lb.
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller10
Samlet Dia.17 "
Total høyde41.375 "
HylletypeFlat bunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)105.09
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Permanente kasser / hylle (4)
    • Hylle Dia. (17 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeFinishHøydeSamlet breddeHylletypeBreddeLengdeLastekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING 1104-95 roterende oppbevaringsboks, 4 hyller, kapasitet 60 pund, størrelse 17 tommer | AB4EQK 1XHK2 1104-9517.375 "Pulverlakk--Flat bunn--240 lb.4 089 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1106-95 roterende oppbevaringsboks, 6 hyller, kapasitet 60 pund, størrelse 17 tommer | AB4EQL 1XHK3 1106-9525.375 "Pulverlakk--Flat bunn--360 lb.5 137 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1209-95 roterende oppbevaringsboks, 9 hyller, kapasitet 500 pund, størrelse 28 tommer | AB4EQN 1XHK5 1209-9559.125 "Pulverlakk--Flat bunn--4500 lb.15 684 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1307-95 roterende oppbevaringsbeholder, 7 hyller, kapasitet 500 pund, størrelse 34 tommer | AB4EQP 1XHK6 1307-9565.75 "Pulverlakk--Flat bunn--3500 lb.17 271 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1506-95 roterende oppbevaringsboks, 6 hyller, kapasitet 625 pund, størrelse 44 tommer | AD9LMV 4TJ65 1506-9569.5 "emalje--Scoop-bunn--3750 lb.28 507 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1505-95 roterende oppbevaringsboks, 5 hyller, kapasitet 625 pund, størrelse 44 tommer | AD9LMW 4TJ66 1505-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--3125 lb.29 949 NOK
DURHAM MANUFACTURING 1535-95 roterende oppbevaringsboks, 5 hyller, kapasitet 500 pund, størrelse 44 tommer | AD9LMX 4TJ67 1535-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--2500 lb.37 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1110-95 roterende oppbevaringsboks, 10 hyller, kapasitet 60 pund, størrelse 17 tommer
7 965 NOK / enhet