DUPONT WFFT110W Svanehals Kjøkkenkran, Dupont, 0.5 GPM strømningshastighet | CP3WVK 25CA86

DUPONT WFFT110W Svanehals kjøkkenkran, Dupont, 0.5 GPM strømningshastighet

Vare: CP3WVK Modell: WFFT110WKryssreferanse: 25CA86
398NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals kjøkkenkran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DUPONT WFFT110CH Svanehals kjøkkenkran, Dupont, kromfinish, 0.5 GPM strømningshastighet | CP3WVL 25CA85 WFFT110CH419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUPONT WFFT110W Svanehals kjøkkenkran, Dupont, 0.5 GPM strømningshastighet
398NOK / enhet