Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRFTJ5GA26 T-skjorte for kanaltilpasning 5 tommer 26 gauge | AF2CUY 6RFY6

DUCTMATE GRFTJ5GA26 T-skjorte for kanaltilpasning 5 tommer 26 gauge

På lager
Vare: AF2CUY Modell: GRFTJ5GA26Kryssreferanse: 6RFY6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter5"
Kanalstørrelse5"
Måler26
Høyde9"
Innløpsdiameter5"
Lengde14.125 "
MaterialeStål
Uttak Dia.5"
Trykkvurdering3 "WG
typenTee
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Kanalmonteringstrøye 7 tommer 26 måler | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"870NOK
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Kanalmonteringstrøye 9 tommers 26 måler | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"1 108 NOK
DUCTMATE GRFTJ5GA24 Kanalmonteringstrøye 5 tommers 24 måler | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"798NOK
DUCTMATE GRFTJ7GA24 T-skjorte for kanaltilpasning 7 tommer 24 gauge | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"906NOK
DUCTMATE GRFTJ9GA24 Kanalmonteringstrøye 9 tommers 24 måler | AF2CVD 6RFZ1 GRFTJ9GA249"9"9"2413.5 "9"16.75 "9"1 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRFTJ5GA26 T-skjorte for kanaltilpasning 5 tommer 26 gauge
720NOK / enhet