DUCTMATE GRFTJ9GA24 Kanalmonteringstrøye 9 tommers 24 måler | AF2CVD 6RFZ1

DUCTMATE GRFTJ9GA24 T-skjorte for kanaltilpasning 9 tommer 24 gauge

På lager
Vare: AF2CVD Modell: GRFTJ9GA24Kryssreferanse: 6RFZ1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter9"
Kanalstørrelse9"
Måler24
Høyde13.5 "
Innløpsdiameter9"
Lengde16.75 "
MaterialeStål
Uttak Dia.9"
Trykkvurdering3 "WG
typenTee
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
DUCTMATE GRFTJ5GA26 T-skjorte for kanaltilpasning 5 tommer 26 gauge | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"720NOK
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Kanalmonteringstrøye 7 tommer 26 måler | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"870NOK
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Kanalmonteringstrøye 9 tommers 26 måler | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"1 108 NOK
DUCTMATE GRFTJ5GA24 Kanalmonteringstrøye 5 tommers 24 måler | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"798NOK
DUCTMATE GRFTJ7GA24 T-skjorte for kanaltilpasning 7 tommer 24 gauge | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRFTJ9GA24 T-skjorte for kanaltilpasning 9 tommer 24 gauge
1 177 NOK / enhet