Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Trykk på krage med demper 9 inn | AF2AFF 6PGE1

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Trykk på krage med demper 9 tommer

På lager
Vare: AF2AFF Modell: GR6POCR9GA26DKryssreferanse: 6PGE1
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter9"
Kanalstørrelse9"
Måler26
Høyde6"
Innløpsdiameter9"
MaterialeStål
Uttak Dia.9"
Trykkvurdering3 "WG
typenTrykk på krage m / spjeld
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: forhåndsforseglet maskinvare med lav lekkasje

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GR6POCR5GA26D Trykk på krage med demper 5 In | AF2AFD 6PGD9 GR6POCR5GA26D5"5"265"5"8"312NOK
DUCTMATE GR6POCR7GA26D Trykk på krage med demper 7 inn | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "356NOK
DUCTMATE GR6POCR5GA24D Trykk på krage med demper 5 inn | AF2AFG 6PGE2 GR6POCR5GA24D5"5"245"5"8"390NOK
DUCTMATE GR6POCR7GA24D Trykk på krage med demper 7 inn | AF2AFH 6PGE3 GR6POCR7GA24D7"7"247"7"10 "460NOK
DUCTMATE GR6POCR9GA24D Trykk på krage med demper 9 inn | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Trykk på krage med demper 9 tommer
417NOK / enhet