Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GR 440 3/16X5/8 Pakningstape 5/8 Tommer Bredde 300 I Lengde Pk 2 | AF9EEM 29VK15

DUCTMATE GR 440 3/16X5/8 Pakningstape 5/8 Tommer Bredde 300 I Lengde Pk 2

På lager
Vare: AF9EEM Modell: GR 440 3/16X5/8Kryssreferanse: 29VK15
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningstape
FARGESolbrun/grå
Tetthet1.45 g / cc +/- 05%
Lengde300 "
MaterialeButyl / proprietære sampolymerer
Ytelse Temp. Område-65 grader til 400 grader F
Tykkelse3 / 16 "
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9035
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9611000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GR 440 3/16X5/8 Pakningstape 5/8 Tommer Bredde 300 I Lengde Pk 2
289NOK / enhet