DRYROD 1205531 Elektrodesveiseovn | AF2VTW 6YE40

DRYROD 1205531 Elektrodesveiseovn

På lager
Vare: AF2VTW Modell: 1205531Kryssreferanse: 6YE40

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrode sveiseovn
Kapasitet150 lb.
Kammerdybde19 3/4 tommer
IsolasjonGlassfiber
Isolasjonstykkelse1 1/2 tommer
Temp. Område100 til 300 grader F
typenBenk topp
Spenning120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.38
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kammer Dia. (Inn.) (14)
    • Varmeelementer (600 W Wire Wrap)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
DRYROD 1205523 Elektrodesveiseovn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Type 5 | AF2VTV 6YE39 120552350 lb.Med håndtak13 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRYROD 1205531 Elektrodesveiseovn
23 883 NOK / enhet