DRYROD 1205523 Elektrodesveiseovn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Type 5 | AF2VTV 6YE39

DRYROD 1205523 Elektrodesveiseovn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Type 5

På lager
Vare: AF2VTV Modell: 1205523Kryssreferanse: 6YE39

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrode sveiseovn
Kapasitet50 lb.
Kammerdybde19 3/4 tommer
IsolasjonGlassfiber
Isolasjonstykkelse1 1/2 tommer
Temp. Område100 til 300 grader F
typenMed håndtak
Spenning120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8515800080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Type 5 bærbar elektrodeovn designet for å gi fuktfrie elektroder i sveisestasjoner
    • Tungmetallkonstruksjon med sikkerhetsgul maling for å øke sikt i feltene
    • Utstyrt med hjul og sidehåndtak for enkel bærbarhet
    • Fjærlåsen fester det isolerte lokket tett under transport
    • 50 lb kapasitet for lagring av opptil 18 tommer lange elektroder
    • Termostat for å kontrollere temperaturen på ovnen
    • Digitalt termometer for å vise ovnsrommetemperaturen
    • Glassfiberisolasjon hjelper til med å redusere varmetap og energiforbruk
    • Avtakbar strømledning med låsing for rask tilkobling / frakobling
    • CE-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
DRYROD 1205531 Elektrodesveiseovn | AF2VTW 6YE40 1205531150 lb.Benk topp23 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRYROD 1205523 Elektrodesveiseovn, 50 lb, 100 - 300 grader F, Type 5
13 762 NOK / enhet