Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP3121375BT Fjærstift med spor, 5/16 X 1-3/8 Størrelse, 50Pk | AE3CQZ 5CE56

DRIV-LOK SLTP3121375BT spaltet fjærstift, 5/16 X 1-3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE3CQZ Modell: SLTP3121375BTKryssref.: 5CE56
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.321-0.330"
Fasediameter0.306 "
Faselengde (maks.)0.08 "
Faselengde (min.)0.014 "
Dobbel skjærstyrke (kg)10,800 kg
Finishsink
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.312-0.318"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1.375 "
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP3121375BT spaltet fjærstift, 5/16 X 1-3/8 størrelse, 50pk
476NOK /pakke