DRAGONLAB 22LC59 Magnetisk røreplate | AB6VKD

DRAGONLAB 22LC59 Kokeplate magnetrører

På lager
Vare: AB6VKD Modell: 22LC59

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate magnetisk omrører
Total høyde2.5 "
Total lengde21 "
Samlet bredde7"
Platelengde17 "
TallerkenmaterialeRustfritt stål
Plate bredde7"
Speed0 til 1100 o / min
Temp. Område120 grader C
SpenningsverdierUSA-kontakt, 100V-120V / 50Hz / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9175
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRAGONLAB 22LC59 Kokeplate magnetrører
26 907 NOK / enhet