DORMONT 40C-4242-36 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 36 tommer lengde | BQ9EBF 0240951

DORMONT 40C-4242-36 gasskontakt, 3/4 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde

Vare: BQ9EBF Modell: 40C-4242-36Kryss Ref: 0240951
661NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingSikkerhetsskjold gul belegg
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde36 "
Utenfor Dia.1"

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 3/4 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 40C-4142-30 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 30 tommer lengde | BQ8YQF 0240939 40C-4142-3030 "618NOK
RFQ
DORMONT 40C-4141-36 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 36 tommer lengde | BQ9EAZ 0240949 40C-4141-3636 "661NOK
RFQ
DORMONT 40C-4142-60 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 60 tommer lengde | BQ9ECB 0240986 40C-4142-6060 "819NOK
RFQ
DORMONT 40C-4141-60 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 60 tommer lengde | BQ9ECF 0240985 40C-4141-60-819NOK
RFQ
DORMONT 40C-4142-72 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 72 tommer lengde | BR3MLT 0242120 40C-4142-7272 "924NOK
RFQ
DORMONT 40C-4142-12 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 12 tommer lengde | BR9BPY 0240884 40C-4142-1212 "481NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 40C-4242-36 gasskontakt, 3/4 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde
661NOK / enhet