Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9201.25 Skrumaskinbor 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60

DORMER A9201.25 Skrumaskinbor 1.25 0.0492

På lager
Vare: AH8AQE Modell: A9201.25Kryssreferanse: 38FR60
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.0492
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse1.25mm
FinishBright
Fløytelengde1mm
KlasseHeavy Duty
Liste nummerA920
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde30mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeIkke-konvensjonelt punkt
Shank Dia.1.25mm
Størrelser inkludert1.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.9
Skipets lengde (cm)9.2
Skipets bredde (cm)1.1
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
DORMER A9201.4 Skruemaskinbor 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551Metric1mm32mm1.40mm1.40mm82NOK
DORMER A9201.55 Skruemaskinbor 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610Metric10mm34mm1.55mm1.55mm60NOK
DORMER A9201/16 skruemaskinbor 0.0626 1/16in | AH8AQL 38FR67 A9201 / 160.0626Brøkdel tommer16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "49NOK
DORMER A9205/64 skruemaskinbor 0.078 5/64Inn | AH8AQT 38FR73 A9205 / 640.0781Brøkdel tommer17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "45NOK
DORMER A9202.35 Skrumaskinbor 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925Metric14mm43mm2.35mm2.35mm80NOK
DORMER A9203/32 skruemaskinbor 0.0937 3/32in | AH8ARA 38FR80 A9203 / 320.0938Brøkdel tommer19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "44NOK
DORMER A9207 / 64 Skruemaskinbor 0.1094 7 / 64In A920 | AH8ARF 38FR86 A9207 / 640.1094Brøkdel tommer21mm46mm7 / 64 "7 / 64 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9201.25 Skrumaskinbor 1.25 0.0492
67NOK / enhet