Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9002.5 Jobber Drill Bit 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54

DORMER A9002.5 Jobber Drill Bit 2.50mm Bright A900

På lager
Vare: AH8ADQ Modell: A9002.5Kryssreferanse: 38FM54
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.0984
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse2.50mm
FinishBright
Fløytelengde30mm
Liste nummerA900
MaterialeKoboltstål
Total lengde57mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeGenerelt formål
Shank Dia.2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0059
Skipets høyde (cm)1.05
Skipets lengde (cm)5.2
Skipets bredde (cm)1.05
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
DORMER A9001.1 Jobber Drill Bit 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433Metric14mm36mm1-7 / 64 "96NOK
DORMER A9003.0 Jobber Drill Bit 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Metric33mm61mm3"45NOK
DORMER A9005.5 Jobber Drill Bit 5.50mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165Metric57mm93mm5.5 "94NOK
DORMER A9006.5 Jobber Drill Bit 6.50mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Metric63mm101mm6.5 "113NOK
DORMER A9006.8 Jobber Drill Bit 6.80mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Metric69mm109mm6-51 / 64 "121NOK
DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150Metric75mm117mm8"152NOK
DORMER A9009.5 Jobber Drill Bit 9.50mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740Metric81mm125mm9.5 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9002.5 Jobber Drill Bit 2.50mm Bright A900
69NOK / enhet