Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMAN 610-414 Hjulbolt, Sink, M12-1.5 Gjengestørrelse, 45mm Lengde, 25Pk | AF2EPX 6RRT7

DORMAN 610-414 hjulbolt, sink, M12-1.5 gjengestørrelse, 45 mm lengde, 25pk

På lager
Vare: AF2EPX Modell: 610-414Kryssreferanse: 6RRT7
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulbolt
Finishsink
Lengde45mm
MaterialeAlloy Steel
Skulderlengde10.5mm
TrådstørrelseM12 x 1.5
typenSerrated skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkulderlengdeTrådstørrelsetypenPris
DORMAN 610-404 Hjulbolt, Sink, M12-1.25 Gjengestørrelse, 46mm Lengde, 25Pk | AF2EPQ 6RRT1 610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Serrated skulder-
RFQ
DORMAN 610-360 Hjulbolt, Sink, M12-1.5 Gjengestørrelse, 42mm Lengde, 25Pk | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 x 1.5Serrated skulder543NOK
DORMAN 610-367 Hjulbolt, Sink, Hex, M12-1.5 Gjengestørrelse, 29.5mm Lengde, 15Pk | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex nedsenket-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMAN 610-414 hjulbolt, sink, M12-1.5 gjengestørrelse, 45 mm lengde, 25pk
760NOK / enhet