DORMAN 610-367 Hjulbolt, Sink, Hex, M12-1.5 Gjengestørrelse, 29.5mm Lengde, 15Pk | AF2EQA 6RRU0

DORMAN 610-367 Hjulbolt, sink, sekskant, M12-1.5 gjengestørrelse, 29.5 mm lengde, 15pk

Vare: AF2EQA Modell: 610-367Kryssreferanse: 6RRU0

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulbolt
Finishsink
Lengde29.5mm
MaterialeAlloy Steel
TrådstørrelseM12 x 1.5
typenHex nedsenket
Skiftenøkkelstørrelse17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.64
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkulderlengdeTrådstørrelsetypenPris
DORMAN 610-404 Hjulbolt, Sink, M12-1.25 Gjengestørrelse, 46mm Lengde, 25Pk | AF2EPQ 6RRT1 610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Serrated skulder-
RFQ
DORMAN 610-360 Hjulbolt, Sink, M12-1.5 Gjengestørrelse, 42mm Lengde, 25Pk | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 x 1.5Serrated skulder543NOK
DORMAN 610-414 Hjulbolt, Sink, M12-1.5 Gjengestørrelse, 45mm Lengde, 25Pk | AF2EPX 6RRT7 610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Serrated skulder760NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMAN 610-367 Hjulbolt, sink, sekskant, M12-1.5 gjengestørrelse, 29.5 mm lengde, 15pk