Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN S24U-CTFPR-3 Bore Bar S24u-ctfpr-3 Høyre 1.84 In

På lager
Vare: AD4LKH Modell: S24U-CTFPR-3Kryssref: 41T423

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeHC-12
KlemskrueCS-126
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.38 "
Sett inn skruenN / A
Sett inn formTrekantpositiv
Sett inn størrelseTPG-322
Sett inn tykkelse0.25 "
Blyvinkel0 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde6"
Min. Kjede1.84 "
MonteringsstilKlemmelås
Total lengde14 "
ShankRund
Shank Dia.1.5 "
shimSM-41
Shim skrueTS-4
StilS24U-CTFPR-3
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseKlemmeKlemskrueBlyvinkelMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Boring Bar S12s-mclnr-4 Høyrehånd 1 Inn | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 083 NOK
DORIAN S12S-MCLNL-4 Boring Bar S12s-mclnl-4 Venstrehånd 1 inn | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 241 NOK
DORIAN S16T-MCLNR-4 Boring Bar S16t-mclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 001 NOK
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Lengde, 1.28" Min. Boring, stål, venstre hånd | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 069 NOK
DORIAN S20U-MCLNR-4 Boring Bar S20u-mclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 096 NOK
DORIAN S20U-MCLNL-4 Boring Bar S20u-mclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 346 NOK
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borestang S24u-mclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesStål6"1.78 "Multilås4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN S24U-CTFPR-3 Bore Bar S24u-ctfpr-3 Høyre 1.84 In
4 906 NOK / enhet