Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN S16T-MTUNR-3 Borestang S16t-mtunr-3 Høyre 1.28 In

På lager
Vare: AD4LHW Modell: S16T-MTUNR-3Kryssref: 41T388
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
3 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeCL-7
KlemskrueXNS-38
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.38 "
Sett inn skruenNL-34L
Sett inn formTrekant negativt
Sett inn størrelseTNMG-322
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel14 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde4"
Min. Kjede1.28 "
MonteringsstilMultilås
Total lengde12 "
ShankRund
Shank Dia.1"
shimITSN-333
StilS16T-MTUNR-3
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseKlemmeKlemskrueBlyvinkelMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Boring Bar S12s-mclnr-4 Høyrehånd 1 Inn | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 083 NOK
DORIAN S12S-MCLNL-4 Boring Bar S12s-mclnl-4 Venstrehånd 1 inn | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 241 NOK
DORIAN S16T-MCLNR-4 Boring Bar S16t-mclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 001 NOK
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Lengde, 1.28" Min. Boring, stål, venstre hånd | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 069 NOK
DORIAN S20U-MCLNR-4 Boring Bar S20u-mclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 096 NOK
DORIAN S20U-MCLNL-4 Boring Bar S20u-mclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 346 NOK
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borestang S24u-mclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesStål6"1.78 "Multilås4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN S16T-MTUNR-3 Borestang S16t-mtunr-3 Høyre 1.28 In
3 835 NOK / enhet